

1'195.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'291.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'195.00 CHF | - |
4+ | 1'040.00 CHF | 12.97% |
10+ | 911.00 CHF | 23.77% |
20+ | 832.00 CHF | 30.38% |
30+ | 776.50 CHF | 35.02% |
50+ | 756.00 CHF | 36.74% |
100+ | 729.50 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |