

674.50 CHF/ Unitéhors TVA
729.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 674.50 CHF | - |
4+ | 596.50 CHF | 11.56% |
10+ | 523.00 CHF | 22.46% |
20+ | 478.50 CHF | 29.06% |
30+ | 446.50 CHF | 33.80% |
50+ | 435.00 CHF | 35.51% |
100+ | 418.50 CHF | 37.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |