

62.50 CHF/ Unitéhors TVA
67.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.50 CHF | - |
4+ | 53.90 CHF | 13.76% |
10+ | 47.20 CHF | 24.48% |
20+ | 42.20 CHF | 32.48% |
30+ | 39.40 CHF | 36.96% |
50+ | 38.30 CHF | 38.72% |
100+ | 37.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |