

538.00 CHF/ Unitéhors TVA
581.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 538.00 CHF | - |
4+ | 462.50 CHF | 14.03% |
10+ | 405.50 CHF | 24.63% |
20+ | 363.50 CHF | 32.43% |
30+ | 339.50 CHF | 36.90% |
50+ | 330.50 CHF | 38.57% |
100+ | 318.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |