

1'145.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'237.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'145.00 CHF | - |
4+ | 996.00 CHF | 13.01% |
10+ | 873.50 CHF | 23.71% |
20+ | 796.00 CHF | 30.48% |
30+ | 743.00 CHF | 35.11% |
50+ | 724.00 CHF | 36.77% |
100+ | 699.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |