

512.00 CHF/ Unitéhors TVA
553.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 512.00 CHF | - |
4+ | 439.00 CHF | 14.26% |
10+ | 384.50 CHF | 24.90% |
20+ | 344.00 CHF | 32.81% |
30+ | 321.00 CHF | 37.30% |
50+ | 312.50 CHF | 38.96% |
100+ | 302.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |