

1'091.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'179.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'091.00 CHF | - |
4+ | 948.50 CHF | 13.06% |
10+ | 831.50 CHF | 23.79% |
20+ | 758.50 CHF | 30.48% |
30+ | 708.00 CHF | 35.11% |
50+ | 690.00 CHF | 36.76% |
100+ | 666.00 CHF | 38.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |