

737.00 CHF/ Unitéhors TVA
796.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 737.00 CHF | - |
4+ | 633.00 CHF | 14.11% |
10+ | 555.00 CHF | 24.69% |
20+ | 496.00 CHF | 32.70% |
30+ | 463.00 CHF | 37.18% |
50+ | 451.00 CHF | 38.81% |
100+ | 435.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |