

57.10 CHF/ Unitéhors TVA
61.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.10 CHF | - |
4+ | 49.10 CHF | 14.01% |
10+ | 43.10 CHF | 24.52% |
20+ | 38.40 CHF | 32.75% |
30+ | 35.80 CHF | 37.30% |
50+ | 34.90 CHF | 38.88% |
100+ | 33.70 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R9 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 7075 |
Plage de température | de -18 jusqu'à 327 °C |