

832.00 CHF/ Unitéhors TVA
899.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 832.00 CHF | - |
4+ | 713.50 CHF | 14.24% |
10+ | 626.00 CHF | 24.76% |
20+ | 559.50 CHF | 32.75% |
30+ | 522.00 CHF | 37.26% |
50+ | 508.50 CHF | 38.88% |
100+ | 491.00 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |