

397.50 CHF/ Unitéhors TVA
429.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 397.50 CHF | - |
4+ | 342.50 CHF | 13.84% |
10+ | 300.50 CHF | 24.40% |
20+ | 268.50 CHF | 32.45% |
30+ | 250.50 CHF | 36.98% |
50+ | 244.00 CHF | 38.62% |
100+ | 235.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |