

866.50 CHF/ Unitéhors TVA
936.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 866.50 CHF | - |
4+ | 754.50 CHF | 12.93% |
10+ | 661.50 CHF | 23.66% |
20+ | 602.00 CHF | 30.53% |
30+ | 562.00 CHF | 35.14% |
50+ | 547.50 CHF | 36.81% |
100+ | 529.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |