

658.50 CHF/ Unitéhors TVA
711.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 658.50 CHF | - |
4+ | 567.00 CHF | 13.90% |
10+ | 497.00 CHF | 24.53% |
20+ | 444.00 CHF | 32.57% |
30+ | 414.00 CHF | 37.13% |
50+ | 403.50 CHF | 38.72% |
100+ | 390.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |