

532.50 CHF/ Unitéhors TVA
575.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 532.50 CHF | - |
4+ | 457.00 CHF | 14.18% |
10+ | 400.50 CHF | 24.79% |
20+ | 358.00 CHF | 32.77% |
30+ | 334.00 CHF | 37.28% |
50+ | 325.50 CHF | 38.87% |
100+ | 314.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |