

491.50 CHF/ Unitéhors TVA
531.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 491.50 CHF | - |
4+ | 422.00 CHF | 14.14% |
10+ | 370.00 CHF | 24.72% |
20+ | 330.00 CHF | 32.86% |
30+ | 308.00 CHF | 37.33% |
50+ | 300.00 CHF | 38.96% |
100+ | 290.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |