

717.50 CHF/ Unitéhors TVA
775.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 717.50 CHF | - |
4+ | 638.00 CHF | 11.08% |
10+ | 559.50 CHF | 22.02% |
20+ | 505.50 CHF | 29.55% |
30+ | 471.50 CHF | 34.29% |
50+ | 459.50 CHF | 35.96% |
100+ | 448.50 CHF | 37.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |