

842.00 CHF/ Unitéhors TVA
910.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 842.00 CHF | - |
4+ | 732.00 CHF | 13.06% |
10+ | 642.00 CHF | 23.75% |
20+ | 585.50 CHF | 30.46% |
30+ | 546.50 CHF | 35.10% |
50+ | 532.50 CHF | 36.76% |
100+ | 513.50 CHF | 39.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |