

640.50 CHF/ Unitéhors TVA
692.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 640.50 CHF | - |
4+ | 550.50 CHF | 14.05% |
10+ | 483.00 CHF | 24.59% |
20+ | 431.00 CHF | 32.71% |
30+ | 402.00 CHF | 37.24% |
50+ | 391.50 CHF | 38.88% |
100+ | 378.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |