

514.00 CHF/ Unitéhors TVA
555.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 514.00 CHF | - |
4+ | 442.50 CHF | 13.91% |
10+ | 388.00 CHF | 24.51% |
20+ | 347.00 CHF | 32.49% |
30+ | 324.00 CHF | 36.96% |
50+ | 315.50 CHF | 38.62% |
100+ | 304.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |