

363.00 CHF/ Unitéhors TVA
392.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 363.00 CHF | - |
4+ | 312.00 CHF | 14.05% |
10+ | 273.50 CHF | 24.66% |
20+ | 244.50 CHF | 32.64% |
30+ | 228.00 CHF | 37.19% |
50+ | 222.00 CHF | 38.84% |
100+ | 215.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |