

697.50 CHF/ Unitéhors TVA
754.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 697.50 CHF | - |
4+ | 620.00 CHF | 11.11% |
10+ | 543.50 CHF | 22.08% |
20+ | 490.50 CHF | 29.68% |
30+ | 457.50 CHF | 34.41% |
50+ | 446.00 CHF | 36.06% |
100+ | 434.50 CHF | 37.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Dimension selon French R | NF-R46 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |