

367.00 CHF/ Unitéhors TVA
396.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 367.00 CHF | - |
4+ | 314.00 CHF | 14.44% |
10+ | 275.50 CHF | 24.93% |
20+ | 246.50 CHF | 32.83% |
30+ | 230.00 CHF | 37.33% |
50+ | 224.00 CHF | 38.96% |
100+ | 216.50 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |