

807.50 CHF/ Unitéhors TVA
872.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 807.50 CHF | - |
4+ | 701.50 CHF | 13.13% |
10+ | 615.00 CHF | 23.84% |
20+ | 561.00 CHF | 30.53% |
30+ | 524.00 CHF | 35.11% |
50+ | 510.00 CHF | 36.84% |
100+ | 493.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |