

787.00 CHF/ Unitéhors TVA
850.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 787.00 CHF | - |
4+ | 685.00 CHF | 12.96% |
10+ | 600.50 CHF | 23.70% |
20+ | 548.00 CHF | 30.37% |
30+ | 511.50 CHF | 35.01% |
50+ | 498.50 CHF | 36.66% |
100+ | 481.00 CHF | 38.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 92.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |