

675.00 CHF/ Unitéhors TVA
729.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.00 CHF | - |
4+ | 599.50 CHF | 11.19% |
10+ | 525.50 CHF | 22.15% |
20+ | 475.50 CHF | 29.56% |
30+ | 444.00 CHF | 34.22% |
50+ | 432.50 CHF | 35.93% |
100+ | 421.00 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91.44 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Dimension selon French R | NF-R45 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |