

49.80 CHF/ Unitéhors TVA
53.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.80 CHF | - |
4+ | 42.70 CHF | 14.26% |
10+ | 37.40 CHF | 24.90% |
20+ | 33.60 CHF | 32.53% |
30+ | 31.40 CHF | 36.95% |
50+ | 30.60 CHF | 38.55% |
100+ | 29.40 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.6 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0096-24 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |