

49.40 CHF/ Unitéhors TVA
53.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.40 CHF | - |
4+ | 42.50 CHF | 13.97% |
10+ | 37.30 CHF | 24.49% |
20+ | 33.40 CHF | 32.39% |
30+ | 31.20 CHF | 36.84% |
50+ | 30.40 CHF | 38.46% |
100+ | 29.30 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |