

73.20 CHF/ Unitéhors TVA
79.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.20 CHF | - |
4+ | 63.00 CHF | 13.93% |
10+ | 55.30 CHF | 24.45% |
20+ | 49.40 CHF | 32.51% |
30+ | 46.20 CHF | 36.89% |
50+ | 45.00 CHF | 38.52% |
100+ | 43.40 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.12 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 204 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |