

39.60 CHF/ Unitéhors TVA
42.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.60 CHF | - |
4+ | 34.10 CHF | 13.89% |
10+ | 29.90 CHF | 24.49% |
20+ | 26.70 CHF | 32.58% |
30+ | 25.00 CHF | 36.87% |
50+ | 24.30 CHF | 38.64% |
100+ | 23.40 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6A |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |