

724.00 CHF/ Unitéhors TVA
782.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 724.00 CHF | - |
4+ | 622.00 CHF | 14.09% |
10+ | 545.50 CHF | 24.65% |
20+ | 486.50 CHF | 32.80% |
30+ | 454.50 CHF | 37.22% |
50+ | 442.50 CHF | 38.88% |
100+ | 427.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |