

336.50 CHF/ Unitéhors TVA
363.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 336.50 CHF | - |
4+ | 289.50 CHF | 13.97% |
10+ | 254.00 CHF | 24.52% |
20+ | 227.50 CHF | 32.39% |
30+ | 212.50 CHF | 36.85% |
50+ | 207.00 CHF | 38.48% |
100+ | 199.50 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |