

754.50 CHF/ Unitéhors TVA
815.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 754.50 CHF | - |
4+ | 656.50 CHF | 12.99% |
10+ | 575.50 CHF | 23.72% |
20+ | 524.00 CHF | 30.55% |
30+ | 489.00 CHF | 35.19% |
50+ | 476.50 CHF | 36.85% |
100+ | 460.50 CHF | 38.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |