

583.00 CHF/ Unitéhors TVA
630.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 583.00 CHF | - |
4+ | 501.50 CHF | 13.98% |
10+ | 440.00 CHF | 24.53% |
20+ | 393.50 CHF | 32.50% |
30+ | 367.50 CHF | 36.96% |
50+ | 357.50 CHF | 38.68% |
100+ | 345.50 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |