

471.00 CHF/ Unitéhors TVA
509.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 471.00 CHF | - |
4+ | 404.00 CHF | 14.23% |
10+ | 354.00 CHF | 24.84% |
20+ | 317.00 CHF | 32.70% |
30+ | 296.00 CHF | 37.15% |
50+ | 288.50 CHF | 38.75% |
100+ | 278.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |