

302.00 CHF/ Unitéhors TVA
326.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 302.00 CHF | - |
4+ | 259.00 CHF | 14.24% |
10+ | 227.00 CHF | 24.83% |
20+ | 203.50 CHF | 32.62% |
30+ | 190.00 CHF | 37.09% |
50+ | 185.00 CHF | 38.74% |
100+ | 179.00 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.57 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |