

658.50 CHF/ Unitéhors TVA
711.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 658.50 CHF | - |
4+ | 585.00 CHF | 11.16% |
10+ | 513.00 CHF | 22.10% |
20+ | 464.50 CHF | 29.46% |
30+ | 433.50 CHF | 34.17% |
50+ | 422.00 CHF | 35.91% |
100+ | 410.50 CHF | 37.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Dimension selon French R | NF-R44 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |