

738.00 CHF/ Unitéhors TVA
797.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 738.00 CHF | - |
4+ | 640.50 CHF | 13.21% |
10+ | 561.50 CHF | 23.92% |
20+ | 513.00 CHF | 30.49% |
30+ | 478.50 CHF | 35.16% |
50+ | 466.00 CHF | 36.86% |
100+ | 450.00 CHF | 39.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |