

459.00 CHF/ Unitéhors TVA
496.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 459.00 CHF | - |
4+ | 395.50 CHF | 13.83% |
10+ | 347.00 CHF | 24.40% |
20+ | 309.50 CHF | 32.57% |
30+ | 289.00 CHF | 37.04% |
50+ | 281.50 CHF | 38.67% |
100+ | 271.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |