

436.50 CHF/ Unitéhors TVA
471.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 436.50 CHF | - |
4+ | 375.50 CHF | 13.97% |
10+ | 329.00 CHF | 24.63% |
20+ | 294.50 CHF | 32.53% |
30+ | 275.00 CHF | 37.00% |
50+ | 268.00 CHF | 38.60% |
100+ | 258.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |