

624.00 CHF/ Unitéhors TVA
674.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 624.00 CHF | - |
4+ | 554.50 CHF | 11.14% |
10+ | 486.50 CHF | 22.04% |
20+ | 440.00 CHF | 29.49% |
30+ | 411.00 CHF | 34.13% |
50+ | 400.00 CHF | 35.90% |
100+ | 390.00 CHF | 37.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 85.09 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Dimension selon French R | NF-R43 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |