

422.00 CHF/ Unitéhors TVA
456.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 422.00 CHF | - |
4+ | 363.00 CHF | 13.98% |
10+ | 318.50 CHF | 24.53% |
20+ | 283.50 CHF | 32.82% |
30+ | 264.50 CHF | 37.32% |
50+ | 258.00 CHF | 38.86% |
100+ | 249.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |