

717.50 CHF/ Unitéhors TVA
775.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 717.50 CHF | - |
4+ | 624.00 CHF | 13.03% |
10+ | 547.00 CHF | 23.76% |
20+ | 499.50 CHF | 30.38% |
30+ | 466.50 CHF | 34.98% |
50+ | 454.50 CHF | 36.66% |
100+ | 438.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 84.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |