

540.50 CHF/ Unitéhors TVA
584.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 540.50 CHF | - |
4+ | 465.00 CHF | 13.97% |
10+ | 407.50 CHF | 24.61% |
20+ | 363.50 CHF | 32.75% |
30+ | 339.50 CHF | 37.19% |
50+ | 330.50 CHF | 38.85% |
100+ | 319.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |