

271.50 CHF/ Unitéhors TVA
293.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 271.50 CHF | - |
4+ | 232.50 CHF | 14.36% |
10+ | 204.00 CHF | 24.86% |
20+ | 183.00 CHF | 32.60% |
30+ | 171.00 CHF | 37.02% |
50+ | 166.50 CHF | 38.67% |
100+ | 160.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |