

701.50 CHF/ Unitéhors TVA
758.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 701.50 CHF | - |
4+ | 609.50 CHF | 13.11% |
10+ | 534.50 CHF | 23.81% |
20+ | 481.00 CHF | 31.43% |
30+ | 449.00 CHF | 35.99% |
50+ | 437.50 CHF | 37.63% |
100+ | 422.50 CHF | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |