

316.00 CHF/ Unitéhors TVA
341.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 316.00 CHF | - |
4+ | 269.50 CHF | 14.72% |
10+ | 236.00 CHF | 25.32% |
20+ | 211.00 CHF | 33.23% |
30+ | 197.00 CHF | 37.66% |
50+ | 191.50 CHF | 39.40% |
100+ | 185.50 CHF | 41.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |