

687.00 CHF/ Unitéhors TVA
742.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 687.00 CHF | - |
4+ | 597.50 CHF | 13.03% |
10+ | 524.00 CHF | 23.73% |
20+ | 471.50 CHF | 31.37% |
30+ | 440.50 CHF | 35.88% |
50+ | 429.00 CHF | 37.55% |
100+ | 414.00 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |