

326.50 CHF/ Unitéhors TVA
352.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 326.50 CHF | - |
4+ | 279.50 CHF | 14.40% |
10+ | 245.00 CHF | 24.96% |
20+ | 220.00 CHF | 32.62% |
30+ | 205.50 CHF | 37.06% |
50+ | 200.00 CHF | 38.74% |
100+ | 192.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |