

567.00 CHF/ Unitéhors TVA
612.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 567.00 CHF | - |
4+ | 503.50 CHF | 11.20% |
10+ | 441.50 CHF | 22.13% |
20+ | 399.00 CHF | 29.63% |
30+ | 372.50 CHF | 34.30% |
50+ | 363.00 CHF | 35.98% |
100+ | 354.00 CHF | 37.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 78.74 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Dimension selon French R | NF-R41 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |