

669.00 CHF/ Unitéhors TVA
723.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 669.00 CHF | - |
4+ | 579.00 CHF | 13.45% |
10+ | 508.00 CHF | 24.07% |
20+ | 458.50 CHF | 31.46% |
30+ | 428.00 CHF | 36.02% |
50+ | 417.00 CHF | 37.67% |
100+ | 402.00 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 77.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375UP |
Plage de température | de 0 jusqu'à 275 °C |